Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier MasterJet Instant Foto Satin 240, 61,0 cm x 30 m, 240 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Umkarton
Artikel-Nr.:
     766-LGI-MIFS240R61-30
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LGI-MIFS240R61-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier 61cmx30m

Plotterpapier MasterJet Instant Foto Satin 240, 61,0 cm x 30 m, 240 g/m²

  • weißer PE-Premium Fotokarton mit seidenmattem Top-Coating
  • Instant-Dry
  • mikroporöse Oberfläche
  • schnelle Trocknung
  • PEFC™ zertifiziert
Anwendung: fotorealistische Reproduktionen, Präsentationen,Kunstdrucke
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
61 cm
Rollenlänge:
30 m
Grammatur:
240 g/m²
getestet auf:
HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet)
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: großformatpapier gestrichen, lfp papier, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 97,54* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,97*
€ 176,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,39*
€ 170,63
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 135,09*
€ 160,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,90*
€ 153,39
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 115,51*
€ 137,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,30*
€ 133,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,54*
€ 116,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.