| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 766-LGI-MPB180R61-30 Herst.-Nr.: LGI-MPB180R61-30 EAN/GTIN: 4026343024271 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Plotterpapier MasterJet Pro Barrier 180, matt, 61,0 cm x 30 m, 180 g/m² - barrieregestrichenes Papier (chemischer Sperrschicht)
- weiß mit mattem Top-Coating
- leicht wasserbeständig bei Einsatz von Pigmenttinten
- Premium-Qualität
- FSC® zertifiziert
Anwendung: Poster und Plakate mit hohem Farbauftrag Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rollenbreite: | 61 cm | Rollenlänge: | 30 m | Grammatur: | 180 g/m² | getestet auf: | HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet) | letztes Update: | 13.08.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: großformatpapier 180g, lfp papier, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |