Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier MasterJet Pro Matt 140, 137,2 cm x 30 m, 140 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 140, 137,2 cm x 30 m
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 140, 137,2 cm x 30 m
Umkarton
Artikel-Nr.:
     766-LGI-MPM140R137-30
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LGI-MPM140R137-30
EAN/GTIN:
     4026343023687
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle

Plotterpapier MasterJet Pro Matt 140, 137,2 cm x 30 m, 140 g/m²

  • holzfreies, weißes, doppelt matt gestrichenes Inkjet-Papier
  • leicht wasserbeständig bei Einsatz von Pigmenttinten
  • FSC® zertifiziert
Anwendung: Poster und Plakate sowie Bucheinbände
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
137,2 cm
Rollenlänge:
30 m
Grammatur:
140 g/m²
getestet auf:
HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet)
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: igepa 140g plotterpapier, inkjetpapierrolle 140g, großformatpapier gestrichen, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 39,06* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,15*
€ 70,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,35*
€ 69,44
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,31*
€ 62,25
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 50,01*
€ 59,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,32*
€ 58,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,75*
€ 55,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,06*
€ 46,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.