| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 766-LGI-MPM180R127-30 Herst.-Nr.: LGI-MPM180R127-30 EAN/GTIN: 4026343023786 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Plotterpapier MasterJet Pro Matt 180, 127,0 cm x 30 m, 180 g/m² - holzfreies, weißes, doppelt matt gestrichenes Inkjet-Papier
- leicht wasserbeständig bei Einsatz von Pigmenttinten
- FSC® zertifiziert
Anwendung: Poster und Plakate Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rollenbreite: | 127 cm | Rollenlänge: | 30 m | Grammatur: | 180 g/m² | getestet auf: | HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet) | letztes Update: | 13.08.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 180g beschichtet, großformatpapier gestrichen, großformatpapier 180g, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |