| |
|
| Artikel-Nr.: 766-LGI-MPM90R127-45 Herst.-Nr.: LGI-MPM90R127-45 EAN/GTIN: 4026343023908 |
| |
|
| | |
| Plotterpapier MasterJet Pro Matt 90, 127,0 cm x 45 m, 90 g/m² <- holzfreies, weißes, doppelt matt gestrichenes Inkjet-Papier
- leicht wasserbeständig bei Einsatz von Pigmenttinten
- FSC® zertifiziert
Anwendung: Poster, Plakate mit geringem Farbauftrag, Form-Proofs Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 127 cm | Rollenlänge: | 45 m | Grammatur: | 90 g/m² | getestet auf: | HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet) | letztes Update: | 18.06.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: plotterpapier gestrichen 90g, inkjetpapierrolle 90g, großformatpapier gestrichen, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle |
| | |
| |