Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igepa Textil Banner light B1 für Plotter, 91,4 cm x 30 m, 115 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     766-LTQ-TBLR914-30
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LTQ-TBLR914-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banner-Gewebe
Banner-Stoff
Bannergewebe
Bannerstoff

Igepa Textil Banner light B1 für Plotter, 91,4 cm x 30 m, 115 g/m²

  • 100 % polyester-Gewebebanner
  • weiß und matt
  • B1 zertifiziert
  • Hinweis: Auch für EcoSolvent- und Solvent-Tinten geeignet!
Anwendung: textile Dekorationen, Displays
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
91,4 cm
Rollenlänge:
30 m
Grammatur:
115 g/m²
getestet auf:
HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet)
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: banner stoff, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle, permanent selbstklebend, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 193,98* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 261,07*
€ 310,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 249,12*
€ 296,45
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 233,05*
€ 277,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 227,68*
€ 270,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 219,02*
€ 260,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 193,98*
€ 230,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.