Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrahmen, Holz, 70 cm Leisten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fichtenholz-Keilrahmen aus Leisten, Querleisten sowie Holzkeilen
Fichtenholz-Keilrahmen aus Leisten, Querleisten sowie Holzkeilen
Artikel-Nr.:
     766-LZD-HKR-700FSC
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-HKR-700FSC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen

Premium Holzkeilrahmen, 700 mm Leisten

  • keilgezinktes, dimensionsstabiles Fichtenholz aus nachhaltiger, ökologischer Forstwirtschaft, dadurch kaum Verzug
  • FSC® zertifiziert
  • Hinweis: Ab einer Rahmengröße von 70 x 100 cm sollten die optional erhältlichen Querleisten eingesetzt werden!
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Profil:
18 x 45 mm
Holzart:
Fichtenholz
Materialempfehlung:
Canvas, Künstlerleinwand
Lieferumfang:
Lieferung ohne Keile, Sonderformate bis 400 cm auf Anfrage lieferbar
Abgabe:
per VE (VE = 20 Leisten)
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Rahmen Leinwand, Keilrahmen-Leiste, keilrahmen leiste, Keil-, Keile-, Künstlerbedarf, Canvas, Holzrahmen, holzrahmen, holzkeilrahmen, holzkeile, Holzkeile, Rahmen aus Holz, Leisten, holzleisten, Holzleisten, Querleisten, Bilderrahmen, Bilder, rahmen, Rahmen, holz, Holz-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,86*
€ 45,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,46*
€ 39,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,74*
€ 35,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,92*
€ 34,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,70*
€ 28,20
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igepa
LZD-HKR-HOLZKEILEFSC
ab € 0,68*
Zubehör
Igepa
LZD-HKR-800FSC
ab € 27,04*
Zubehör
Igepa
LZD-HKR-Q-800FSC
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.