| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 766-RF3M-983-71R5-50 Herst.-Nr.: RF3M-983-71R5-50 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reflecktierende Produkte der Serie Diamond Grade 983 von 3M,Scotchlite 983 Konturmarkierung für Festaufbauten gelb gemäß Norm ECE 104 zur Anwendung bei Festaufbauten. - Material: retroreflektierende PVC-Folie, 360 µm.
- Verklebetemperatur: von +10°C bis +38°C, Trockenverklebung
- Rückstrahlsystem: hochleistende Retroreflexion auf Mikroprismenbasis
- Hinweis: Nur Trockenverklebung! Nationale Bestimmungen beachten
- Besonderheiten: Durch die eingearbeitete E-Kennzeichnung wird angezeigt, dass die Reflexbänder den Anforderungen der ECE 104 Norm entsprechen. Für Verklebungen auf ebenen und leicht gewölbten Oberflächen. Nicht überlappend verklebbar!
- Haltbarkeit: Bis 8 Jahre
- Anwendung: Konturmarkierungen für Festaufbauten nach ECE 104 Kl. 3
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 55 mm | Länge: | 50 m | Serie: | Diamond Grade 983 | Format Segment: | - | Farbe: | gelb | Folienstärke: | 360 µm | Klebstoff: | Solvent-Polyacrylat permanent haftend | NORM / KLASSE: | ECE 104 Kl.3 | Anwendung: | Festaufbauten | letztes Update: | 18.06.2024 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, gefahrenmarkierungsband gelb, markierband, scotch markierband, Fahrzeugkennzeichnung, Reflektorband, reflektorband, Reflektionsband, reflektierend, Reflekt-, Reflektormarkierung, LKW-Markierung, Lkw-, Umrandung, Fahrzeugfolie, Fahrzeug-, leuchtend, rückstrahl, Festaufbauten, Koffer-, Sattelzug, Diamond Grade |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |