| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 766-RF3M-997S-71R5-50 Herst.-Nr.: RF3M-997S-71R5-50 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reflecktierende Produkte der Serie Diamond Grade 997 von 3M,Scotchlite 997S Konturmarkierung segmentiert für Planen gelb gemäß Norm ECE 104 zur Anwendung bei Planaufbauten. - Material: retroreflektierende PVC-Folie, 200 µm. Die Folie ist segmentiert (50 mm x 52 mm) für höhere Flexibilität
- Verklebetemperatur: von +10°C bis +38°C, Trockenverklebung
- Rückstrahlsystem: hochleistende Retroreflexion auf Mikroprismenbasis
- Hinweis: Nur Trockenverklebung!
- Besonderheiten: Durch die eingearbeitete E-Kennzeichnung wird angezeigt, dass die Reflexbänder den Anforderungen der ECE 104 Norm entsprechen.
- Haltbarkeit: Bis 3 Jahre
- Anwendung: Konturmarkierungen für Planaufbauten nach ECE 104 Kl. 3
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 52 mm | Länge: | 50 m | Serie: | Diamond Grade 997 | Format Segment: | 50 mm X 52 mm | Farbe: | gelb | Folienstärke: | 200 µm | Klebstoff: | Solvent-Polyacrylat permanent haftend | NORM / KLASSE: | ECE 104 Kl.3 | Anwendung: | Planaufbauten | letztes Update: | 18.06.2024 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, gefahrenmarkierungsband gelb, markierband, scotch markierband, Fahrzeugkennzeichnung, Reflektorband, reflektorband, Reflektionsband, reflektierend, Reflekt-, Reflektormarkierung, LKW-Markierung, Lkw-, Umrandung, Fahrzeugfolie, Fahrzeug-, leuchtend, rückstrahl, Planaufbauten, Plane-, Hänger-, Diamond Grade, segmentiert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |