| |
|
| Artikel-Nr.: 766-RFO-VC104TS-65R5-10 Herst.-Nr.: RFO-VC104TS-65R5-10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Reflecktierende Produkte der Serie ORALITE VC104+ von Orafol,Konturmarkierung VC104 Tanker Stickers gelb 60 Stück gemäß Norm ECE 104 zur Anwendung bei Tankfahrzeuge. - Material: retroreflektierende Spezialfolie mit Hoher Abrieb- und Schlagfestigkeit, 200 µm.
- Verklebetemperatur: von +15°C bis +38°C, Trockenverklebung
- Rückstrahlsystem: hochleistende Retroreflexion auf Mikroprismenbasis
- Hinweis: Keine Kantenversiegelung nötig! Nur Trockenverklebung!
- Besonderheiten: Durch die eingearbeitete E-Kennzeichnung wird angezeigt, dass die Reflexbänder den Anforderungen der ECE 104 Norm entsprechen. Bedingt durch die sehr dünne Konstruktion ist das Brechen und Aufreißen an den Kanten unmöglich
- Haltbarkeit: Bis 6 Jahre
- Anwendung: Konturmarkierungen für Tankfahrzeuge nach ECE 104 Kl.3
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 10 m | Serie: | ORALITE VC104+ | Format Segment: | 50 mm X 160 mm (60 Etiketten/ RL) | Farbe: | gelb | Folienstärke: | 200 µm | Klebstoff: | Solvent-Polyacrylat permanent haftend | NORM / KLASSE: | ECE 104 Kl.3 | Anwendung: | Tankfahrzeuge | letztes Update: | 13.08.2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrzeugkennzeichnung, Markierungsband, Warnband, Signalband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Warn-Klebeband, Warnmarkierungsband, markierband, Reflektorband, reflektorband, Reflektionsband, reflektierend, Reflekt-, Reflektormarkierung, LKW-Markierung, Lkw-, Umrandung, Fahrzeugfolie, Fahrzeug-, leuchtend, rückstrahl, Tankwagen, Tanklaster, Tanker-, Tanklastwagen, Tanklastzug, Flüssigkeiten, Gefahrgut, Tanker Stickers |
| | |
| |