Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Überspannungssteckdosenleiste
>
Artikel
Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz, weiß, 1,5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-1400-06P
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4014619065035
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
- Mit Überspannungsschutz
- Farbe: weiß
- Mit Berührungsschutz
- Kabellänge ca. 150 cm
- Steckdosen 45° gewinkelt
- Max 3600W
- Kein Blindstrom
- Beleuchteter AN/AUS Schalter
- Kontroll LED für Überspannungschutz
... >
Lager 767
>
Stromversorgung
>
Steckdosenleisten
Weitere Suchbegriffe:
steckdosenleiste 6-fach 1,5m weiß
,
überspannungssteckdosenleiste 6fach
,
mehrfachsteckdose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen