Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleise 6-fach, mit Überspann. u. Temperaturschutz, Farbe: schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleise 6-fach, mit Überspann. u. Temperaturschutz, Farbe: schwarz/weiß
Steckdosenleise 6-fach, mit Überspann. u. Temperaturschutz, Farbe: schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     767-1422-6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619267446
6-fach Steckdosenleise mit Überspannungsschutz und Temperaturschutz.

- 6-fach Leiste Steckdosenleise
- Mit Überspannungsschutz und Temperaturschutz
- 250 Volt
- Max. 16A / 3500Watt
- 1,4m Zuleitung
- Beleuchteter AN/AUS Schalter
- Kontroll LED
- Robustes Ausführung mit schlagfestem Rahmen
- Gewicht: 620g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.