Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toslink Audio Switch 2 in / 1 out, inkl. Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toslink Audio Switch 2 in / 1 out, inkl. Netzteil
Toslink Audio Switch 2 in / 1 out, inkl. Netzteil
Toslink Audio Switch 2 in / 1 out, inkl. Netzteil
Toslink Audio Switch 2 in / 1 out, inkl. Netzteil
Artikel-Nr.:
     767-1908-604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619700639
Suchbegriffe:
Toslink Switch
- Toslink Audio Switch, 2in/out
- Verbindet zwei optische Signale mit einem Ausgang
- Einfache Umschaltung des Toslink-Signals durch Schalter an der Gerätevorderseite
- Klare digitale Audioübertragung ohne Qualitätsverluste
- Einfache Installation und Bedienung
- Mit LED-Statusanzeige

Technische Daten:

- Eingang: 2x TOSLINK-Buchse
- Ausgang: 1x TOSLINK-Buchse
- Material: Metall
- Betriebstemperatur: bis 40 °C
- Lieferumfang: Audio Switch, Bedienungsanleitung, Netzteil

Farbe: Schwarz
Länge: 50 mm
Breite: 41 mm
Höhe: 21 mm
Gewicht: 190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.