Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Einbaurahmen/Anschlussdose, mit 1 HDMI Anschluss, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI-Einbaurahmen/Anschlussdose, mit 1 HDMI Anschluss, Good Connections®
HDMI-Einbaurahmen/Anschlussdose, mit 1 HDMI Anschluss, Good Connections®
HDMI-Einbaurahmen/Anschlussdose, mit 1 HDMI Anschluss, Good Connections®
HDMI-Einbaurahmen/Anschlussdose, mit 1 HDMI Anschluss, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-1923-101
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     1923-101
EAN/GTIN:
     4014619978472
Die einfachste Art für eine sichere HDMI Verbindung - einfach Anschlusskabel einstecken, fertig!

- Für einen HDMI Anschluss, Typ A 19 polig
- Einfache Anschluss-Montage: Anschlusskabel nur einstecken
- Inkl. 10 cm HDMI Kabel Buchse auf Buchse
- Rahmenaußenmaß: 86 x 86 mm
- Lochabstand: 60 mm
- Farbe: weiß
... > Adapter > Monitor > HDMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.