Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Einbaurahmen/Anschlussdose, mit 2 HDMI Anschlüssen, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI-Einbaurahmen/Anschlussdose, mit 2 HDMI Anschlüssen, Good Connections®
HDMI-Einbaurahmen/Anschlussdose, mit 2 HDMI Anschlüssen, Good Connections®
HDMI-Einbaurahmen/Anschlussdose, mit 2 HDMI Anschlüssen, Good Connections®
HDMI-Einbaurahmen/Anschlussdose, mit 2 HDMI Anschlüssen, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-1923-102
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     1923-102
EAN/GTIN:
     4014619978502
Die einfachste Art für eine sichere HDMI Verbindung - einfach Anschlusskabel einstecken, fertig!

- Für zwei HDMI Anschlüsse, Typ A 19 polig
- Einfache Anschluss-Montage: Anschlusskabel nur einstecken
- Inkl. 10 cm HDMI Kabel Buchse auf Buchse
- Rahmenaußenmaß: 86 x 86 mm
- Lochabstand: 60 mm
- Farbe: weiß
... > Adapter > Monitor > HDMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.