Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Auto-/KFZ-Ladegerät, 2,1 A, 2 USB Anschlüsse, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Auto-/KFZ-Ladegerät, 2,1 A, 2 USB Anschlüsse, schwarz
USB Auto-/KFZ-Ladegerät, 2,1 A, 2 USB Anschlüsse, schwarz
USB Auto-/KFZ-Ladegerät, 2,1 A, 2 USB Anschlüsse, schwarz
Artikel-Nr.:
     767-2252-29
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619937219
Suchbegriffe:
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
usb kfz netzteil
Kompakte Stromversorgung für Handys/Kleingeräte

- lädt bis zu zwei USB-Geräte gleichzeitig
- 2100 mA für schnelles Laden am Zigarettenanzünder
- für viele Smartphones, Kameras und andere Geräte geeignet
- 12/24 V ermöglicht Einsatz im Auto oder LKW

Geräte-Anschlüsse:

- Eingang, Typ Zigarettenanzünder-Stecker
- Eingang, Spannungsbereich 12 - 24 (DC) V
- Ausgang, Typ 2x USB 2.0-Buchse (Typ A)
- Ausgang, max. Stromstärke 2100 mA
- Ausgang, Spannung 5 V (DC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.