Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ USB-Ladeadapter, 2-Port, 4,8 A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ USB-Ladeadapter, 2-Port, 4,8 A, schwarz
KFZ USB-Ladeadapter, 2-Port, 4,8 A, schwarz
KFZ USB-Ladeadapter, 2-Port, 4,8 A, schwarz
Artikel-Nr.:
     767-2252-44
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619505685
Suchbegriffe:
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
usb kfz netzteil
Dual USB-Autoladegerät 4,8 A

- kompakte Stromversorgung für Handys und Kleingeräte
- 4,8A Leistung für eine gleichzeitige Stromversorgung von 2 Geräten
- bei Bedarf steht die gesamte Leistung an nur einem Port zur Verfügung
- optimalen Ladestrom durch eine stabilisierte (lastunabhängige) Stromversorgung
- Ladecontroller (single Port) - einzel Überwachung der USB-Buchsen
- mit ID Chip - automatische Geräteerkennung für bis zu 40% schnelleres Laden
- kleine, kompakte Bauform - der Ladeadapter verschwindet im Zigarettenanzünder

Technische Daten:

Eingang: Zigarettenanzünder-Stecker
Ausgang: 2x USB 2.0-Buchse (Typ A), Spannung 5V (DC), max. Stromstärke 4,8A

Farbe: Schwarz
Länge: 4,1cm
Durchmesser: 2,6cm
Gewicht: 14g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.