Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-C
>
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
>
Artikel
USB 4.0 Gen. 2x2 Kabel (20GBit/s, 100W, 8K@30Hz), USB-C™ Stecker an USB-C™ Stecker, anthrazit, 0,5m,
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Good Connections
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-2402-T005A
Hersteller:
Good Connections
Herst.-Nr.:
2402-T005A
EAN/GTIN:
4014619881369
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c 0,5m
Mit dem hochwertig verarbeiteten und USB-IF zertifizierten USB 4.0 Gen. 2x2 Kabel von Good Connections® können Sie Ihre USB-C™-Geräte nicht nur mit bis zu 100 Watt in kürzester Zeit aufladen, sondern übertragen zeitgleich mühelos und mit beeindruckender Geschwindigkeit von bis zu 20 Gbit/s Daten. Zudem bietet es durch 8K Ultra HD Unterstützung ein erstklassiges Bilderlebnis.
Hochwertige Verarbeitung und edles Design
Das Good Connections® USB 4.0-Kabel ist mit seinem eleganten und robusten Textilgeflecht und seinen stabilen Vollmetallanschlüssen ein stets zuverlässiger Begleiter und ein echter Blickfang. Das herausragend verarbeitete Kabel ist flexibel und stabil zugleich. Ausgewählte, hochwertige Materialien sorgen für eine lange Nutzungsdauer, selbst bei täglichem Gebrauch.
Universelle Konnektivität und beeindruckende 20-Gbit/s Datenübertragung
Dieses High-End USB-Kabel ermöglicht in Verbindung mit USB 4.0 kompatiblen Geräten sehr hohe Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gbit/s. Übertragen Sie selbst große Videodateien in kürzester Zeit zwischen verschiedenen Geräten. Selbstverständlich ist es zeitgleich abwärtskompatibel zu den bisherigen USB-Versionen. Machen Sie Schluss mit einer Vielzahl unterschiedlicher Kabel und verbinden Sie mit dem Good Connections® USB 4.0 Kabel mühelos und per Plug-and-Play Ihren Mac, MacBook, iPad, Notebook, Chromebook, Surface und viele weitere USB-C™ Geräte.
Gestochen scharfe Ultra HD Videoübertragung mit 8K @30Hz / 4K @144Hz
Mit seiner 8K Ultra HD Videoübertragung liefert dieses Kabel eine unübertroffene Bildqualität und ist somit perfekt für Videostreaming, Gaming oder anspruchsvolle Grafikanwendungen geeignet.
100W Ultra-Schnellladen - Satte Leistung, ideal für stromhungrige Geräte
Leistungsstärkere Endgeräte verlangen nach immer stärkeren Ladegeräten und damit einhergehend höheren Ladeleistungen. Ladeleistungen von 100 Watt sind bei modernen Notebooks, Ultrabooks oder MacBooks keine Seltenheit mehr. Ausgestattet mit einem hochwertigen E-Marker-Chipsatz und hochwertigen Kupferleitern sind mit diesem Kabel Ladeleistungen bis zu 100 Watt kein Problem mehr. Der Chipsatz steuert die Leistungsabgabe zwischen den angeschlossenen Geräten und sorgt nicht nur durch intelligente Anpassungen der Leistung für eine hohe Ladegeschwindigkeit, sondern auch für mehr Sicherheit, da der Ladevorgang stets überwacht und notfalls gestoppt wird.
Technische Spezifikation:
- USB 4.0 Gen. 2x2 Lade- und Datenkabel, USB-IF-zertifiziert
- Anschlüsse: USB-C™ Stecker an USB-C™ Stecker
- Stecker mit Aluminiumgehäuse
- Stecker vernickelt, Kontaktflächen vergoldet
- USB 4.0 Gen. 2x2 Standard, abwärtskompatibel
- Kompatibel mit Thunderbolt™ 4 und Thunderbolt™ 3
- Bis zu 20 Gbit/s Datenübertragungsrate
- Videoübertragung bis 8K @30Hz / 4K @144Hz
- Unterstützt PCI Express 3.0 Protokoll
- Unterstützt DisplayPort Alt Mode 2.0
- Ladeleistung: bis zu 100W
- Unterstützt Power Delivery 3.0
- Leitermaterial und Kontakte aus Kupfer (CU)
- Außenmantel: Textilgeflecht
- Kabeldurchmesser: 5,2 mm +/- 0,2 mm
Farbe: Anthrazit
Länge: 0,5 m / 50 cm
Hinweise:
Die Ladeleistung, Daten- und Videoübertragung ist abhängig von der angeschlossenen Hardware und kann je nach verwendetem Lade- sowie Endgerät abweichen. Voraussetzung für die Nutzung von Power Delivery ist, dass sowohl die Geräte als auch die Kabel USB Power Delivery unterstützen.
... >
Computer
>
USB
>
USB 4.0 Gen.2x2
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 0,5m
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6414
€ 8,50*
ab € 6,10*
€ 8,77*
Lager 767
3 Tage
125
€ 9,90*
ab € 6,10*
€ 8,77*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,44*
€ 9,24*
Lager 7405
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 15,36*
€ 21,60*
Lager 1231
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 16,86*
€ 23,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen