Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 3.0, USB-C-Stecker an USB 3.0 B Stecker, schwarz, 1m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel USB 3.0, USB-C-Stecker an USB 3.0 B Stecker, schwarz, 1m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 3.0, USB-C-Stecker an USB 3.0 B Stecker, schwarz, 1m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-2810-CB010
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2810-CB010
EAN/GTIN:
     4014619721511
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz 1 m
Anschlusskabel USB 3.0, USB-C-Stecker an USB 3.0 B Stecker, schwarz, 1m, Good Connections®

SuperSpeed Datenübertragungen bis 10 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0
Zum superschnellen Synchronisieren
USB-C-Stecker beidseitig verwendbar
Abwärtskompatibilität zu USB 2.0

- Länge 1 m
- Farbe schwarz
- Standard USB 3.1
- Konfiguration USB-C-Stecker - B Stecker
- Max. Übertragungsrate(Gbit/s): 10
- Doppelt geschirmt
- Farbkodierung Stecker: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.