Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Festplattenkabel
>
SATA Kabel
>
eSATA Kabel
>
Artikel
Power Over eSATA Verlängerungskabel Stecker auf Buchse, extern, 1m, Good Connections®
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-5053-V10
Hersteller:
Good Connections
Herst.-Nr.:
5053-V10
EAN/GTIN:
4014619079360
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel 1,0 m
esata kabel
Dieses Power Over eSATA Verlängerungskabel mit einer Länge von 1m, dient zum Anschluss von Power Over eSATA Geräten sowie Standard USB und eSATA Geräten, wie z.B. externe Gehäuse, Card Reader, Adapter etc. Dieser Anschluss vereint die eSATA und USB Schnittstelle in einem und ist in der Lage, Strom über die integrierte USB Schnittstelle zu liefern, sofern Sie ein Power Over eSATA Gerät mit diesem Kabel verbinden.
Technische Daten:
- Anschluss: Power Over eSATA Stecker auf Buchse
- Anschluss für Power Over eSATA, USB und eSATA Geräte
- Kabellänge: 1m
- Datentransferrate: eSATA 3Gbps, USB 480Mbps
- Farbe: schwarz
Systemvoraussetzung:
- Ein freier Power Over eSATA oder eSATA Anschluss
... >
Computer
>
eSATA
>
eSATAp Kabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen