Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getaktetes Stecker-Netzteil, 3000mA, 36W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getaktetes Stecker-Netzteil, 3000mA, 36W
Getaktetes Stecker-Netzteil, 3000mA, 36W
Artikel-Nr.:
     767-9010-GT36
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619484904
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
Eingang: 100-240V AC, 50/60 Hz
Ausgang: 3-4,5-5-6-7,5-9-12V DC, max. 3000mA

Mit Euro-Stecker und DC Einzelstecker, EuP 2. Stufe-konform,
CEC Effizienz: Level IV , MEPS: IV,
Mit LED Funktionsanzeige; Maße: 110 x 50 x 30mm

Stecker:
2,50mm
3,50mm
3,5 x1,35mm
5,0 x 2,1mm
5,5 x 1,5mm
5,5 x 2,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.