Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungswandler DC/AC, 12 V auf 230 V, 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungswandler DC/AC, 12 V auf 230 V, 150 W
Spannungswandler DC/AC, 12 V auf 230 V, 150 W
Artikel-Nr.:
     767-9010-NW08
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619783809
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter
Beschreibung:
- Eingangsspannung: 12 - 13,8 V DC
- Ausgangsspannung: 230 V AC Leistung: 150 W
- Abmessungen: 150 x 95 x 48 mm
- Zigarettananzünder-Anschluss
- Ausgang über Schutzkontakt-Buchse + USB Anschluss + Zigarettananzünder- Buchse
- modifiziert Sinus Sicherheit:
- Abschaltung bei Batteriespannung unter 10 V
- Alarm bei Batteriespannung unter 10,5 V
- Kurzschlussfest
- Spannungswandler für den Betrieb von Elektrogeräten mit 230 V Netzspannung über das 12 V DC Bordnetz.
- Zigarettananzünder Anschluss
- Ausgang über Schutzkontakt-Buchse + USB Anschluss 2400mA

Technische Details:
- Länge 150 mm
- Leistung 150 W
- Eingangsspannung 12-13,8 V DC
- USB Output 2.400 mA
- Schutzkontakt Buchsen Schutzkontakt
- Wechselspannung modifiziert Sinus
- Alarm niedriger Ladezustand unter 10,5V
- Kurzschlusssicher ja
- Sicherheitsabschaltung unter 10,0 V
- Kuzschlussfest ja
- Breite 95 mm
- Höhe 48 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.