Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell® Foto Batterie Lithium (DL 123) für Foto, Digital-, MP3 Geräte, 1er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell® Foto Batterie Lithium (DL 123) für Foto, Digital-, MP3 Geräte, 1er Blister
Duracell® Foto Batterie Lithium (DL 123) für Foto, Digital-, MP3 Geräte, 1er Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-DC18
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619257843
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
duracell 3v fotobatterie
Duracell Foto Lithium (DL 123)
für Foto, Digital-, MP3 Geräte

Präzise Energie für analoge und digitale Kameras.
Perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen der
Foto-Applikationen. Höhere Performance für mehr Fotos,
mehr Blitzlichter, mehr Mobilität und damit mehr Unab-
hängigkeit.

Fabrikat Duracell
Technologie Lithium
Spannung 3 V
Höhe 34,5 mm
Durchmesser 17 mm
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie, fotobatterie 3,0 v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.