Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
AA Akku
>
Artikel
Industrieakku mit Lötfahne (Z), 3x AA (Mignon), HR6, 3,6V, 2100mAh, Nickel-Metallhydrid Akku (Ni-MH)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-9014-GB02
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4014619717248
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die „Ready to use“ Akkus sind mit die stärksten am Markt erhältlichen. Die Akkus sind bereits vorgeladen und können sofort eingesetzt werden. Mit ihnen können bis zu vier mal mehr Fotos gemacht werden als mit herkömmlichen Alkaline Zellen. Die Selbstentladung ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Akkus: Nach 6 Monaten hat die Zelle noch 90 %, nach 12 Monaten noch 80 % der vor geladenen Kapazität. Und da sie bis zu 1.000 mal wieder aufgeladen werden können, sind sie besonders umweltfreundlich.
- 3x AA (Mignon) - 2100 mAh
- Lötfahne (Z), Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 3,6 V
- Spezielle Akku-Variante mit besonders geringer Selbstentladung
- Akkus sind bereits vorgeladen und können sofort eingesetzt werden
- Besonders umweltfreundlich, da bis zu 1000 x wieder aufladbar
- Kein Memory-Effekt, daher ist eine vollständige Entladung nicht notwendig
Technische Spezifikation:
- Bauform: Flat-Top
- Baugröße: AA (Mignon)
- IEC-Name: HR6
- Max. Kapazität: 2,1 Ah
- Technologie: Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH)
- Spannung: 3,6 V
- Max. Kapazität: 2100 mAh
- Wiederaufladbar
- Anzahl Zellen: 3 Stück
- Anschluss: Lötfahne (Z)
- Nennspannung: 3,6 V (AC)
Farbe: Grün
Länge: 44,5 mm
Breite: 44,5 mm
Höhe: 50,5 mm
Durchmesser: 14,5 mm
Gewicht: 86 g
... >
Stromversorgung
>
Batterien & Akkus
>
Industrie-Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Akku KR157/51
,
Akku KR6
,
Akku LR06
,
Akku LR6
,
Mignon-Akku
,
nimh aa akku 2100mah
,
aa akku
,
nimh aa akku
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,95*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen