Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Batterie powerful Alkaline (Alkali) 6 LR 61 VHE, 9V, 1er Pack in Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Batterie powerful Alkaline (Alkali) 6 LR 61 VHE, 9V, 1er Pack in Blister
Varta® Batterie powerful Alkaline (Alkali) 6 LR 61 VHE, 9V, 1er Pack in Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA21
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619257362
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterie Alkali 6 LR 61 (9V); Blister
Varta - High Energy

- Kraftvolle Energie für energiehungrige Anwendungen.
- 16% mehr Leistung dank neuer -Triple Energy
Fusion--Formel.
- Einfach öffnen und aufbewahren mit innovativer
"Single Press Out--Verpackung.
- Optimiertes Design

Spannung 9 V
Technologie Alkali
Länge 48,5 mm
Breite 17,5 mm
Höhe 26,5 mm
Gewicht 44,3 g
Verpackungsart Blister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.