Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Batterie (4122) Longlife (Alkali) 6 LR 61 VLL, 9V, 1er Pack in Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Batterie (4122) Longlife (Alkali) 6 LR 61 VLL, 9V, 1er Pack in Blister
Varta® Batterie (4122) Longlife (Alkali) 6 LR 61 VLL, 9V, 1er Pack in Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA31
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619257461
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterie Alkali 6 LR 61 (9V); Blister
Varta - Longlife (4122)

VARTA ¦Longlife Extra- sollten vorrangig in Geräten
mit konstanten Strombedarfen verwendet werden
z.B. Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren,
Taschenrechner, elektronischen Waagen.

Spannung 9 V
Technologie Alkali
Länge 48,5 mm
Breite 17,5 mm
Höhe 26,5 mm
Gewicht 44,3 g
Verpackungsart Blister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.