Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Batterie Lithium - (V 28 PXL) 2 CR 1/3 N, PX 28 , 6231, 2 CR 11108; 1er Pack in Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Batterie Lithium - (V 28 PXL) 2 CR 1/3 N, PX 28 , 6231, 2 CR 11108; 1er Pack in Blister
Varta® Batterie Lithium - (V 28 PXL) 2 CR 1/3 N, PX 28 , 6231, 2 CR 11108; 1er Pack in Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA35
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619257546
Suchbegriffe:
Lithium Batterie
lithium batterie 6 v 170mah
lithium batterie
varta lithium batterie
Batterie Lithium - Varta (V 28 PXL)
2 CR 1/3 N, PX 28 , 6231, 2 CR 11108

Ersetzt folgende Zellen:
V 28 PXL, PX 28 , 6231, 2 CR 11108, 2 CR 1/3 N

Fabrikat Varta
Technologie Lithium
Spannung 6 V
Kapazität 170 mAh
Höhe 25,1 mm
Durchmesser 13 mm
Gewicht 8,8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.