Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Batterie Alkali 4,5Volt Block - High Energy (4912); 1er Pack Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Batterie Alkali 4,5Volt Block - High Energy (4912); 1er Pack Blister
Varta® Batterie Alkali 4,5Volt Block - High Energy (4912); 1er Pack Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA38
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619257577
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie
Batterie Alkali 4,5Volt Block
Varta - High Energy (4912)

- Kraftvolle Energie für energiehungrige Anwendungen.
- 16% mehr Leistung dank neuer -Triple Energy
Fusion--Formel.
- Einfach öffnen und aufbewahren mit innovativer
"Single Press Out--Verpackung.
- Optimiertes Design

Spannung 4,5 V
Länge 67 mm
Breite 67 mm
Höhe 22 mm
Gewicht 160 g
Verpackungsart Blister
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.