Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Battery 6Volt Blockbatterie (431) LongLife Plus - Zinkchlorid; 1er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Battery 6Volt Blockbatterie (431) LongLife Plus - Zinkchlorid; 1er Blister
Varta® Battery 6Volt Blockbatterie (431) LongLife Plus - Zinkchlorid; 1er Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA45
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619257768
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie varta
6v-block batterie
Battery 6Volt Blockbatterie - Varta(431)
LongLife Plus - Zinkchlorid

Ersetzt folgende Zellen:
Varta V431, 4R25X, 431 101 111, 431101111

Batterien für spezielle Einsatzzwecke wie
z.B. Weidezaungeräte, Baustellenbeleuchtung
oder Alarmanlagen

- Kompakte, leistungsstarke Batterien für den
Dauerbetrieb
- Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten
- Zuverlässige Spannungsversorgung für hohe
Schlagwirkung
- Hohe Leistung bei langer Lebensdauer

Fabrikat Varta
Spannung 6 V
Länge 67 mm
Breite 67 mm
Höhe 115 mm
Gewicht 562 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.