Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Akku Ni-MH Mignon (AA) 1,2V 2600mA, 4er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Akku Ni-MH Mignon (AA) 1,2V 2600mA, 4er Pack
Varta® Akku Ni-MH Mignon (AA) 1,2V 2600mA, 4er Pack
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA57
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619571703
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
- Starke Energiebündel für endlosen Spaß mit der
Digitalkamera, dem MP3-Player uvm.
- Die erste Wahl für alle Hochleistungsprodukte

- Fabrikat Varta
- Technologie NiMH
- Bauform Mignon (AA)
- Spannung 1,2 V
- Kapazität 2600 mAh
- Länge 50,5 mm
- Durchmesser 14,5 mm
- Gewicht 29 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.