Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie C
>
Artikel
Varta® Batterie, High Energy (Alkaline), LR14 (C), 1,5V, 1er Pack in Folie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-9014-VA70
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
4914
EAN/GTIN:
4014619073627
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Varta® High Energy
LR14/C (Baby) (4914)
Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5V
- Besonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauch
- Für den Einsatz in Spielzeug, Computerzubehör, Taschenlampen, usw.
Technische Daten:
Batterie:
- Wiederaufladbar: nein
- Baugröße: C (Baby)
- IEC-Name: LR14
- ANSI/NEDA-Name: 14A
- Technologie: Alkali-Mangan Batterie (Alkaline)
- Spannung: 1,5V
Allgemein:
- Verbrauchseinheit: 1x Folie
- Modellbezeichnung: 4914
... >
Batterien & Akkus
>
Batterien
>
C
Weitere Suchbegriffe:
C Baby Batterie
,
varta baby batterien 1,5 volt
,
baby batterie
,
baby batterie 1,5v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,85*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen