Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12V, 7,2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12V, 7,2Ah
Blei-Akku, 12V, 7,2Ah
Artikel-Nr.:
     767-9018-6046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619781591
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
blei-akku 12v 7,2ah
Anwendungsbereich: Haupt- und Notstromversorgung (unterstützende Stromversorgung nicht für zyklische Anwendungen)

- Lebenserwartung: 5 Jahre bei 25°C Merkmale:
- hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Energiedichte
- wartungsfrei, lageunabhängig zu Betreiben

Technische Daten:
- Länge 151 mm
- Breite 65 mm
- Höhe 95 (101) mm
- Gewicht 2,05 Kg
- Spannung 12 V
- Anschluss A Faston 187 (4,8mm)
- Lebenserwartung 5 Jahre bei 20°C h
Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.