Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC RG58 Netzwerkkabel, 50 Ohm, Länge: 2m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC RG58 Netzwerkkabel, 50 Ohm, Länge: 2m, Good Connections®
BNC RG58 Netzwerkkabel, 50 Ohm, Länge: 2m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-9100-2
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     9100-2
EAN/GTIN:
     4014619097357
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 50 ohm 2m
bnc kabel
bnc kabel 50 ohm
- Koax Kabel RG58 C/U 50 Ohm
- 2 x RG58 Stecker gerade - Länge: 2 m - Farbe: Schwarz
... > Kabel > Netzwerk > BNC-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.