Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenverlängerung 3,5mm, Stecker an Buchse (4polig), vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 1,5m, Good


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klinkenverlängerung 3,5mm, Stecker an Buchse (4polig), vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 1,5m, Good
Klinkenverlängerung 3,5mm, Stecker an Buchse (4polig), vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 1,5m, Good
Klinkenverlängerung 3,5mm, Stecker an Buchse (4polig), vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 1,5m, Good
Artikel-Nr.:
     767-AS-35V4B15
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     AS-35V4B15
EAN/GTIN:
     4014619123674
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 1,5m
klinke verlängerung
Mit dem 4-poligen Audioverlängerungskabel von Good Connections® können Sie vorhandene Audiokabel zwischen Smartphones, Tablets, KFZ-Soundsystemen und weiteren Audiogeräten ganz einfach verlängern.

Passgenaue und sichere Verbindung
Der schlanke Klinkenstecker (5,6 mm Durchmesser) verhindert ein mögliches Herausrutschen des Steckers bei der Verwendung von Wiedergabegeräten mit marktüblichen Cases oder Schutzhüllen. Kein Entfernen der Schutzhülle mehr nötig!

Hochwertige Materialien und Doppelschirmung
Die Anschlüsse mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung und maximale Übertragungsqualität ohne Signalverlust oder Störgeräusche. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). In Verbindung mit der hochwertigen Doppelschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung, höhere Bruchfestigkeit und verbesserte Langlebigkeit des Kabels. Der robuste und gleichzeitig flexible PVC Mantel verhindert eine mögliche Spiralwicklung des Kabels.

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig, vergoldet)
- Anschluss 2: 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig, vergoldet)
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU)
- Innenmantel / Dielektrikum: PVC
- Außenmantel: PVC
- Kabeldurchmesser: 2,6 mm

Farbe: Schwarz
Länge: 1,5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
3 Tage
50
€ 9,90*
ab € 0,98*
€ 1,59*
€ 6,78*
ab € 1,22*
€ 1,96*
€ 3,50*
ab € 15,52*
€ 22,06*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.