| |
|
| Artikel-Nr.: 767-CASE-BAT01 Herst.-Nr.: CASE-BAT01 EAN/GTIN: 4066857001887 |
| |
|
| | |
| Mit dem hochwertigen und praktischen Aufbewahrungskoffer von kabelmeister® machen Sie Schluss mit losen Batterien in der Schublade und haben all ihre Batterien und Akkus ordentlich und immer griffbereit an einem Ort verstaut. In diesem Batterie-Organizer sind die Batterien für mehr Sicherheit ordentlich in einzelnen Aussparungen verstaut, sodass diese sich nicht berühren können. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt. Praktischer Organizer für Batterien und Akkus – inkl. Tester und Schraubendreher Der Organizer bietet ausreichend Platz für bis zu 161 Batterien oder Akkus: AAAA = 8 Stück, AAA = 47 Stück, AA = 48 Stück, C = 8 Stück, D = 8 Stück, 9V Block = 8 Stück, CR1632 = 7x Stück, CR2032 = 7 Stück und LR44 = 20 Stück. Mit Hilfe des beiliegenden Testers können Sie ihre Batterien und Akkus jederzeit testen. Des Weiteren ist im Deckel der Aufbewahrungstasche ein zusätzliches Fach mit Reißverschluss integriert. Darin können weitere Batterien, Kleinteile und Zubehör aufbewahrt werden. Zudem befindet sich dort ein kleiner Kreuz-Schraubendreher, welcher zum Öffnen verschiedener Geräteabdeckungen verwendet werden kann. Designt für Langlebigkeit – Qualität ohne Kompromisse Hochwertiges 1680D Polyester- und EVA-Material, verstärkte Seitenwände, robuste Metallreißverschlüsse und ein vernähter Griff sorgen für eine lange Lebensdauer. Technische Spezifikation: - Abmessungen: 33 x 24 x 8 cm - Deckelhöhe: 2 cm - Bodenhöhe: 6 cm - Material: 1680D Polyester + EVA-Material - Lieferumfang: Batterie-Case, Tester, Schraubendreher Qualitätsware von kabelmeister® Hinweis: Batterien und Akkus nicht im Lieferumfang enthalten! |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 16,52* | € 23,69* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 18,11* | € 26,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|