Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat. 6 Verbindungsmodul für Twisted Pair Kabel, Digitus® [DN-93903]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cat. 6 Verbindungsmodul für Twisted Pair Kabel, Digitus® [DN-93903]
Cat. 6 Verbindungsmodul für Twisted Pair Kabel, Digitus® [DN-93903]
Artikel-Nr.:
     767-D-B581
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93903
EAN/GTIN:
     4014619686636
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
LSA Verbindungsmodul
DIGITUS Verbindungsmodul für Twisted Pair Kabel, LSA, Geschirmt CAT 6

Das DIGITUS Verbindungsmodul dient der Verbindung bzw. Verlängerung von Twisted Pair Kabeln.

Material Gehäuse: ABS halogenfrei, UL 94 V0
Material Oberfläche: Kupfer mit Nickel
Anschluss über LSA Leisten
Kabel geschirmt
Integrierte Zugentlastung
LSA EIA/TIA 568 A & B
Kabeleinführung: bis zu 6,8mm
Durchmesser Cu-Leiter: AWG (26/1 ... 22/1)
Betriebstemperatur: -40°C ... +80°C
Strombelastbarkeit: 1A bei 50°C
Material LSA Kontakte: Phosphor Bronze mit 50µ Verzinnung über 60µ Ni-Beschichtung
Material Leiterplatte: FR4, 1,2mm Stärke
Verarbeitbar mit 110- und KRONE LSA Anlegewerkzeugen
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
262
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,74*
€ 2,61*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,75*
€ 2,63*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,77*
€ 2,66*
Lager 767
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,83*
€ 2,74*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,89*
Zubehör
ASSMANN Electronic
A-LSA-K
ab € 46,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.