Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 2 m x 10 mm blau, Delock® [20876]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 2 m x 10 mm blau, Delock® [20876]
Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 2 m x 10 mm blau, Delock® [20876]
Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 2 m x 10 mm blau, Delock® [20876]
Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 2 m x 10 mm blau, Delock® [20876]
Artikel-Nr.:
     767-DE-10024
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20876
EAN/GTIN:
     4014619840236
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kurzbeschreibung
Dieser Gewebeschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Er besteht aus speziellen Endlosfasern (Monofilament und Multifilament) und bietet somit eine erhöhte Flammbeständigkeit und Abriebfestigkeit.

Selbstschließend
Der Gewebeschlauch verschließt sich automatisch nach dem Hinzufügen der Kabel. Die Kabel können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.

Schneidbar
Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge individuell gekürzt werden.
 

Spezifikation
- Länge: ca. 2 m
- Durchmesser: ca. 10 mm
- Bündeldurchmesser: max. 12 mm
- Umgebungstemperatur: -50 °C ~ 150 °C
- Wiederverwendbar
- Material: Polyester Monofilament und Multifilament
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-2
- Farbe: blau

Packungsinhalt
- Gewebeschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,32*
€ 7,69*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,32*
€ 7,69*
Lager 767
10
€ 9,90*
ab € 6,25*
€ 8,94*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,59*
€ 16,55*
€ 3,50*
ab € 18,61*
€ 26,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.