Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-1293 Herst.-Nr.: 84412 EAN/GTIN: 4014619386376 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Mit diesem Power Over eSATA zu SATA 22pin Kabel können Sie Ihre 2,5“ oder 3,5“ SATA Festplatte extern an jeden freien Power Over (eSATAp) Port anschließen. Der Power Over eSATA Anschluss kombiniert eSATA und USB in einem und ermöglicht die Spannungsversorgung von 5V über die integrierte USB Schnittstelle. Somit benötigen Sie für den Betrieb einer 2,5“ HDD kein zusätzliches Netzteil. Für den Anschluss einer 3,5“ HDD verbinden Sie einfach den Molex-Stecker mit einem Netzteil. Hinweis: Für 3,5" HDD > Netzteil anschließen ! Für 2,5" HDD > kein Netzteil anschließen ! Technische Daten - Anschlüsse: Power Over eSATA (eSATAp) > SATA 22pin + 4pin Molex - Spannungsversorgung: 5V/12V - Kabellänge: 1m Systemvoraussetzung - Notebook oder PC mit einem freien Power Over eSATA Port Packungsinhalt - Kabel |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,20* | € 10,04* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 7,22* | € 10,39* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,02* | € 16,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,06* | € 32,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,41* | € 35,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|