Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-1346 Herst.-Nr.: 84396 EAN/GTIN: 4014619386901 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Mit diesem Anschlusskabel von Delock können Sie Ihre 2,5“ SATA Festplatte nun auch über den Power Over eSATA Port Ihres Notebooks oder PCs anschließen. Für diese Anwendung benötigen Sie kein zusätzliches Netzteil, da der Power Over eSATA Konnektor mit Hilfe der integrierten USB Schnittstelle Ihre Festplatte mit einer Spannung von 5V versorgt. > geeignet für Art. 47178 Gehäuse-Einschub 2,5“ SATA Technische Daten - Für 2,5“ SATA HDD - Anschlüsse: Power Over eSATA (eSATAp) SATA 22pin (7pin Daten + 15pin Strom) - Datentransferrate: USB 2.0 bis 480 Mbps eSATA bis 3 Gbps - Spannung: 5V über Power Over eSATA - Kabellänge: 0,5m Systemvoraussetzung - PC oder Notebook mit einem freien Power Over eSATA Port |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,04* | € 7,47* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 5,05* | € 7,49* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 5,17* | € 7,64* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 5,85* | € 8,48* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,29* | € 13,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|