Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
D-Sub Adapter
>
Artikel
Adapter, Sub-D 9pin Stecker an Buchse, 270° gewinkelt, Delock® [65265]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-DE-1552
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
65265
EAN/GTIN:
4014619137787
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kurzbeschreibung
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres seriellen Anschlusses um 270° abwinkeln. Somit können Sie Ihr serielles Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene serielle Buchse nur schwer zugänglich ist.
Technische Daten
- Anschlüsse: Sub-D 9 Pin Stecker > Sub-D9 Pin Buchse
- Buchse 270° gewinkelt
- Sub-D 9 Buchse mit Muttern
- Sub-D 9 Stecker mit Schrauben
Packungsinhalt
- Adapter Sub-D 9 Pin
... >
Adapter
>
Computer
>
Seriell
Weitere Suchbegriffe:
Sub-D Adapter
,
Adapter VGA
,
VGA Adapter
,
adapter vga
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 976
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,85*
€ 4,14*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,87*
€ 4,17*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 2,95*
€ 4,29*
Lager 767
6 Tage
254
1
€ 9,90*
ab € 3,34*
€ 4,86*
Lager 2753
10
€ 6,95*
ab € 4,35*
€ 5,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 65266 Kabeladapter Sub-D 9 pin Schwarz
Delock
65266
€ 4,87*
Zubehör
DeLOCK 65267 Kabeladapter Sub-D 9 pin Schwarz
Delock
65267
€ 4,35*
Zubehör
DeLOCK 65268 Kabeladapter Sub-D 9 pin Terminal block 10 pin Grün
Delock
65268
€ 8,44*
Zubehör
DeLOCK D-sub 9 M/M DB9 Silber
Delock
65009
€ 1,86*
Zubehör
DeLOCK SATA/USB Converter Schnittstellenkarte/Adapter
Delock
61883
€ 4.638,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.