Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN Antenne MHF/U.FL kompatible 802.11 a/b/g/n -4 dBi, 0,134m, PIFA, Delock ® [86214]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WLAN Antenne MHF/U.FL kompatible 802.11 a/b/g/n -4 dBi, 0,134m, PIFA, Delock ® [86214]
WLAN Antenne MHF/U.FL kompatible 802.11 a/b/g/n -4 dBi, 0,134m, PIFA, Delock ® [86214]
WLAN Antenne MHF/U.FL kompatible 802.11 a/b/g/n -4 dBi, 0,134m, PIFA, Delock ® [86214]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2313
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86214
EAN/GTIN:
     4014619572335
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese WLAN Antenne können Sie in Ihre Geräte mit MHF/U.FL kompatiblem Anschluß integrieren, um Signale zu empfangen und zu senden.

Technische Daten:

- WLAN Antenne intern
- PIFA Planar Inverted F-Shaped Antenna
- Anschluss: Miniature RF Coaxial Connector MHF (I-PEX), U.FL (Hirose) kompatibel
- Kabellänge: 134 mm
- Kabeldurchmesser: 1,13 mm
- Kabeltyp: Koax
- Frequenzbereich: 2,400 ~ 2,500 GHz, 5,150 ~ 5,875 GHz
- Maximale Verstärkung: < 1,6 dBi
- Durchschnittliche Verstärkung: > -4 dBi
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- VSWR: 2,5:1 max.
- Maße: L/B/H 21,5 x 6 x 7 mm
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 5dbi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
19
€ 9,90*
ab € 4,31*
€ 6,08*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,67*
€ 12,89*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 15,81*
€ 20,63*
€ 3,50*
ab € 16,42*
€ 21,45*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.