Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB 3.1 Stecker A an USB 3.1 Buchse C, schwarz, schwarz, Delock® [65689]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter USB 3.1 Stecker A an USB 3.1 Buchse C, schwarz, schwarz, Delock® [65689]
Adapter USB 3.1 Stecker A an USB 3.1 Buchse C, schwarz, schwarz, Delock® [65689]
Adapter USB 3.1 Stecker A an USB 3.1 Buchse C, schwarz, schwarz, Delock® [65689]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3503
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65689
EAN/GTIN:
     4043619656899
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Beschreibung:
Der Adapter von Delock ermöglicht die Verbindung eines Gerätes mit USB Type-CÖ Stecker an eine USB Typ-A Schnittstelle.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A Stecker (Host)
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-CÖ Buchse (Gerät)
- Chipsatz: Etron EJ179V
- Ausgangsstromstärke: 1,5 A
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 59 x 26 x 13 mm

Systemvoraussetzungen
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Schnittstelle:
- Anschluss 1 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A Stecker (Host)
- Anschluss 2 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-CÖ Buchse (Gerät)

Technische Eigenschaften:
- Chipsatz Etron EJ179V
- Datentransferrate USB 3.1 Gen 2 bis zu 10 Gb/s

Physikalische Eigenschaften:
- Farbe schwarz
- Länge 59 mm
- Breite 26 mm
- Höhe 13 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 9,08*
€ 12,77*
€ 6,70*
ab € 9,55*
€ 13,45*
€ 6,78*
ab € 9,59*
€ 13,48*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 10,33*
€ 14,51*
Lager 767
197
€ 9,90*
ab € 10,66*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.