Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Patchpanel 50 Port Cat.3 ISDN grau, Delock® [43030]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" Patchpanel 50 Port Cat.3 ISDN grau, Delock® [43030]
19" Patchpanel 50 Port Cat.3 ISDN grau, Delock® [43030]
19" Patchpanel 50 Port Cat.3 ISDN grau, Delock® [43030]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3880
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43030
EAN/GTIN:
     4014619645985
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
isdn patchpanel 50 port
isdn patchpanel
Beschreibung:
Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 19" Geräteschrank eingebaut werden. An den LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug bis zu 50 Telefon- oder ISDN-Kabel installiert werden.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
extern: 50 x RJ45 Buchse, 8P4C
intern: LSA Leisten
- Zur Montage in 19" Schränken, 1 HE
- Kabelführung 180°
- Ungeschirmt (Cat.3)
- Für Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 - 26 AWG)
- Metallgehäuse
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Maße (LxBxH): ca. 482,6 x 104,9 x 44,3 mm

Packungsinhalt:
- 19" Patchpanel
- Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 50-port
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 30,34*
€ 33,26*
Lager 767
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 35,83*
€ 39,14*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.