Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-3882 Herst.-Nr.: 43308 EAN/GTIN: 4014619646005 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 10" Geräteschrank eingebaut werden. An den LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug bis zu 12 Netzwerkkabel installiert werden. Spezifikation: - Anschlüsse: extern: 12 x RJ45 Buchse intern: LSA Leisten - Zur Montage in 10" Schränken, 1 HE - Kabelführung 180° - Geschirmt - Entspricht den Cat.6A Anforderungen nach ISO/IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1:2011 und EN 60603-7-51, Cat.6A nach ANSI/TIA 568-C.2 - Belegung nach TIA-568A/B - Für Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 - 26 AWG) - Geeignet für Massiv- und Litzenleiter - Metallgehäuse - Farbe: lichtgrau RAL 7035 - Maße (LxBxH): ca. 254 x 109 x 44 mm Packungsinhalt: - 10" Patchpanel - Kabelbinder |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,25* | € 44,24* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 33,11* | € 44,33* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,46* | € 44,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,95* | € 49,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,85* | € 86,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|