Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB 2.0 Micro-B Buchse an USB Type-C™ 2.0 Stecker schwarz, Delock® [65678]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter USB 2.0 Micro-B Buchse an USB Type-C™ 2.0 Stecker schwarz, Delock® [65678]
Adapter USB 2.0 Micro-B Buchse an USB Type-C™ 2.0 Stecker schwarz, Delock® [65678]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3910
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65678
EAN/GTIN:
     4014619646289
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Beschreibung:
Dieser USB Adapter von Delock ermöglicht es, z. B. ein Festplattengehäuse an ein System mit USB-C™ Anschluss wie z. B. MacBook, mit Hilfe eines vorhandenen USB Kabels, anzuschließen. Somit wird die USB-C™ Buchse in eine Micro-B Buchse umgewandelt.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
1 x USB 2.0 Typ Micro-B Buchse
- Datentransferrate bis zu 480 Mb/s
- Widerstand: 5,1 kO
- Farbe: schwarz
- Maße inkl. Anschluss (LxBxH): ca. 28 x 10 x 6 mm

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

Packungsinhalt:
- USB Type-C™ Adapter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,71*
€ 3,96*
€ 6,78*
ab € 2,73*
€ 3,99*
3 Tage
7
€ 8,00*
ab € 2,77*
€ 4,05*
€ 6,70*
ab € 2,78*
€ 4,07*
Lager 767
296
€ 9,90*
ab € 3,17*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65598
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.