Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Stecker an USB Typ-A Buchse 10 cm koaxial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Stecker an USB Typ-A Buchse 10 cm koaxial
Adapter SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Stecker an USB Typ-A Buchse 10 cm koaxial
Artikel-Nr.:
     767-DE-4104
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65684
EAN/GTIN:
     4014619074648
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Beschreibung:
Dieser USB Adapter von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss, wie z. B. USB Sticks, einer Maus oder einer externen HDD, und einem PC oder Notebook mit einem USB Type-C™ Port. Die koaxialen Leiter sorgen für eine störungsfreie Datenübertragung mit bis zu 10 Gbps.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Stecker >
SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A Buchse
- Host = USB Type-C™; Device = USB Typ-A
- Leiterquerschnitt:
32 AWG Datenleitung
26 AWG Stromleitung
- Widerstand: 5,1 kO
- Kabeldurchmesser: ca. 4 mm
- Leiter: 4 x koaxial für SuperSpeed USB, 1 x Twisted Pair für USB 2.0
- Kontakte mit Goldauflage
- Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 10 Gbps
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 10 cm

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port
- Gerät mit USB Typ-A Port

Packungsinhalt:
- USB Adapter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,20*
€ 9,70*
€ 6,70*
ab € 8,45*
€ 10,01*
€ 6,78*
ab € 8,49*
€ 10,04*
Lager 767
52
€ 9,90*
ab € 9,65*
€ 11,41*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,18*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.