Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenverlängerungskabel 3,5 mm 3 Pin Stecker an Buchse 3 m weiß, Delock® [83769]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klinkenverlängerungskabel 3,5 mm 3 Pin Stecker an Buchse 3 m weiß, Delock® [83769]
Klinkenverlängerungskabel 3,5 mm 3 Pin Stecker an Buchse 3 m weiß, Delock® [83769]
Klinkenverlängerungskabel 3,5 mm 3 Pin Stecker an Buchse 3 m weiß, Delock® [83769]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4259
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83769
EAN/GTIN:
     4014619076192
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
delock klinke verlängerungskabel
klinke verlängerung
Beschreibung:
Dieses Klinkenkabel von Delock dient als Verlängerung einer 3,5 mm Klinkenverbindung. Somit können Sie das Kabel z. B. beim Anschluss von Kopfhörern an Ihr Mobilgerät einsetzen.

Spezifikation:
- Anschlüsse: 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker > 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
- Drahtquerschnitt: 24 AWG
- Kontakte: vergoldet
- Farbe: weiß
- Kabellänge: ca. 3 m

Systemvoraussetzungen:
- Ein freier Klinkenanschluss 3,5 mm

Packungsinhalt:
- Klinkenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5 Tage
6
€ 9,90*
ab € 1,60*
€ 2,50*
€ 6,70*
ab € 1,66*
€ 2,59*
€ 3,50*
ab € 13,55*
€ 19,42*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.