Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter M.2 Key B+M Stecker an 1x USB 3.0 Pfostenstecker, Delock® [62842]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konverter M.2 Key B+M Stecker an 1x USB 3.0 Pfostenstecker, Delock® [62842]
Konverter M.2 Key B+M Stecker an 1x USB 3.0 Pfostenstecker, Delock® [62842]
Konverter M.2 Key B+M Stecker an 1x USB 3.0 Pfostenstecker, Delock® [62842]
Konverter M.2 Key B+M Stecker an 1x USB 3.0 Pfostenstecker, Delock® [62842]
Konverter M.2 Key B+M Stecker an 1x USB 3.0 Pfostenstecker, Delock® [62842]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4754
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62842
EAN/GTIN:
     4014619670857
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-C auf USB Adapter
Beschreibung:
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um einen USB 3.0 Pfostenstecker. Der Konverter hat eine Länge von 80 mm, er kann durch die Sollbruchstelle auf 60 mm gekürzt werden.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x 59 Pin M.2 Key B+M Stecker >
1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker
1 x Floppy 4 Pin Strom Stecker
- Chipsatz: Renesas
- Schnittstelle: PCIe
- Formfaktor: M.2 2280 (2260)
- Passend für M.2 Slot mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- Bootfähig
- Maße (LxBxH): ca. 82 x 22 x 14 mm

Systemvoraussetzungen:
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.16
- Ein freier M.2 Key M Slot
- Netzteil mit einem freien 4 Pin Stromanschluss

Packungsinhalt:
- Konverter
- Stromkabel
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,59*
€ 18,88*
€ 6,70*
ab € 16,10*
€ 19,37*
Lager 767
4 Tage
3
€ 9,90*
ab € 16,10*
€ 19,45*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,97*
€ 22,76*
€ 3,50*
ab € 28,19*
€ 33,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.