Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter SMC Buchse an SMA Stecker, Delock® [65854]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter SMC Buchse an SMA Stecker, Delock® [65854]
Adapter SMC Buchse an SMA Stecker, Delock® [65854]
Artikel-Nr.:
     767-DE-5355
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65854
EAN/GTIN:
     4014619711963
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Adapter SMC
Beschreibung:
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

Spezifikation:
- Anschluss:
1 x SMC Buchse >
1 x SMA Stecker
- Gehäusematerial: Messing vergoldet
- Impedanz: 50 Ohm
- Frequenzbereich: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,45 / 1 GHz
- Betriebstemperatur: -55 °C ~ 155 °C
- Länge: ca. 22 mm
- Durchmesser: ca. 8 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit freiem SMC Port

Packungsinhalt:
- HF Adapter
... > Adapter > Computer > Sma/Hf
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,30*
€ 5,00*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 3,42*
€ 5,17*
Lager 767
4 Tage
69
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,87*
€ 5,84*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,62*
€ 12,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,08*
€ 22,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.