Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Stecker zum Crimpen RG-174 / RG-316, Delock® [65859]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMC Stecker zum Crimpen RG-174 / RG-316, Delock® [65859]
SMC Stecker zum Crimpen RG-174 / RG-316, Delock® [65859]
Artikel-Nr.:
     767-DE-5360
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65859
EAN/GTIN:
     4014619712014
Suchbegriffe:
SMC Steckverbinder
smc steckverbinder
Beschreibung:
Dieser Stecker von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

Spezifikation:
- Anschluss: 1 x SMC Stecker zum Crimpen
- Kabeltyp: RG-174 / RG-316
- Gehäusematerial: Messing vergoldet
- Impedanz: 50 Ohm
- Frequenzbereich: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,3 / 3 GHz
- Betriebstemperatur: -55 °C ~ 155 °C
- Länge: ca. 18,8 mm
- Durchmesser: ca. 6 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit freiem SMC Port

Packungsinhalt:
- HF Adapter
... > Adapter > Computer > Sma/Hf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,54*
€ 3,85*
Lager 767
12
€ 9,90*
ab € 2,99*
€ 4,53*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,99*
€ 11,56*
€ 3,50*
ab € 15,19*
€ 21,34*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,01*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.